KUKKO(クッコ)
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
アーム長さ(mm)
200
最大荷重(t)
9.5
適合
適合センターボルト品番:44-4-206、適合ショルダー品番:45-4-T、適合アーム品番:45-4-200-S
注文コード
29046746
品番
45-4
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:44-4-206、適合ショルダー品番:45-4-T、適合アーム品番:45-4-200-S
質量(kg)
4.18
アーム長さ(mm)
200
能力(mm)
外抜き:100-250
ボルト(mm)
M14×1.5×160
爪幅(mm)
26
爪長さ(mm)
22
最大荷重(t)
9.5
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:24
爪厚さ(mm)
3~17