KUKKO(クッコ)
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
アーム長さ(mm)
275
適合
適合センターボルト品番:44-6-206、適合ショルダー品番:45-4-T、適合アーム品番:44-6-275-S
注文コード
29046764
品番
45-6
参考基準価格(税別)
¥189,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:44-6-206、適合ショルダー品番:45-4-T、適合アーム品番:44-6-275-S
質量(kg)
6.09
アーム長さ(mm)
275
能力(mm)
外抜き:375