30-2+ 3本アームプーラー(クイックアジャスタブル) KUKKO(クッコ) 29046816

3本アームプーラー(クイックアジャスタブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード29046816品番30-2+
参考基準価格(税別)¥96,900販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。外抜き、内抜き両用に使えます。

適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-152-S質量(kg)3.8アーム長さ(mm)150能力(mm)外抜き:25-160、内抜き:100-220爪幅(mm)24爪長さ(mm)18最大荷重(t)9爪厚さ(mm)4~9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする