KUKKO(クッコ)
3本アームプーラー(強力)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
能力(mm)
外抜き:300
外抜き:300
外抜き:500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046825
品番
47-1-A
参考基準価格(税別)
¥128,380
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。
適合
適合センターボルト品番:11-3-0
質量(kg)
12.21
アーム長さ(mm)
300
能力(mm)
外抜き:300
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッド:36