47-2-A 3本アームプーラー(強力) KUKKO(クッコ) 29046834

3本アームプーラー(強力)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
能力(mm)外抜き:500
内容量1個注文コード29046834品番47-2-A
参考基準価格(税別)¥164,300販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。別売りの油圧システム(8-1-F)も使用可能です。

適合適合センターボルト品番:46-3-2質量(kg)14.68アーム長さ(mm)450能力(mm)外抜き:500ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする