30-20-P2 3本アームプーラーセット KUKKO(クッコ) 29046877

30-20-P2 3本アームプーラーセット KUKKO(クッコ) 29046877
30-20-P2 3本アームプーラーセット KUKKO(クッコ) 29046877

3本アームプーラーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
能力(mm)外抜き:200
内容量1セット注文コード29046877品番30-20-P2
参考基準価格(税別)¥153,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。

セット内容センターボルト(621220)、ショルダー(30-20-T3)、アーム(2-150-S・2-300-S)質量(kg)7.64アーム長さ(mm)150・300能力(mm)外抜き:200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする