12-4 3本アーム固定プーラー KUKKO(クッコ) 29046913

3本アーム固定プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
能力(mm)外抜き:20-250、内抜き:225-325
外抜き:20-250、内抜き:225-325
外抜き:150
外抜き:200
外抜き:30-350、内抜き:300-425
外抜き:50-450、内抜き:350-550
外抜き:75-650、内抜き:550-725
内容量1個注文コード29046913品番12-4
参考基準価格(税別)¥244,230販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます。

能力(mm)外抜き:20-250、内抜き:225-325アーム長さ(mm)225~325最大荷重(t)10ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッドサイズ(mm):27適合適合センターボルト品番:12-4-206、適合ショルダー品番:12-4-T、適合アーム品番:12-4-225-E、適合スパナ品番:12-3-8質量(kg)11.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする