30-10-S-T 3本アーム超薄爪プーラー KUKKO(クッコ) 29047008

3本アーム超薄爪プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
能力(mm)外抜き:130、内抜き:70-180
内容量1個注文コード29047008品番30-10-S-T
参考基準価格(税別)¥48,710販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。

能力(mm)外抜き:130、内抜き:70-180アーム長さ(mm)100最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3爪幅(mm)24爪長さ(mm)7適合適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-10-T、適合アーム品番:1-94-S質量(kg)1.48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする