KUKKO(クッコ)
3本アーム超薄爪プーラーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
29047035
品番
30-10-SP-T
参考基準価格(税別)
¥149,430
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
セット内容
センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)
質量(kg)
5.06
アーム長さ(mm)
100・200・250
能力(mm)
外抜き:120