30-10+S 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ) 29047053

 

30-10+S 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ) 29047053
30-10+S 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ) 29047053

3本アーム薄爪スライドプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
能力(mm)外抜き:20-130、内抜き:70-180
外抜き:20-130、内抜き:70-180
外抜き:15-90、内抜き:70-140
外抜き:25-160、内抜き:100-220
外抜き:25-200、内抜き:100-260
外抜き:50-250、内抜き:180-340
内容量1個注文コード29047053品番30-10+S
参考基準価格(税別)¥78,900販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。

能力(mm)外抜き:20-130、内抜き:70-180アーム長さ(mm)100最大荷重(t)3爪厚さ(mm)2.6爪幅(mm)30爪長さ(mm)7適合適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-10-T、適合アーム品番:1-93-S質量(kg)1.54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする