30-3+S 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ) 29047087

30-3+S 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ) 29047087
30-3+S 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ) 29047087
30-3+S 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ) 29047087

3本アーム薄爪スライドプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
能力(mm)外抜き:50-250、内抜き:180-340
外抜き:50-250、内抜き:180-340
外抜き:15-90、内抜き:70-140
外抜き:20-130、内抜き:70-180
外抜き:25-160、内抜き:100-220
外抜き:25-200、内抜き:100-260
内容量1個注文コード29047087品番30-3+S
参考基準価格(税別)¥184,500販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。

能力(mm)外抜き:50-250、内抜き:180-340アーム長さ(mm)200最大荷重(t)7爪厚さ(mm)6.5爪幅(mm)40爪長さ(mm)17適合適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:30-3-T、適合アーム品番:3-203-S質量(kg)9.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする