KUKKO(クッコ)
3本アーム薄爪プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
能力(mm)
外抜き:120、内抜き:70-180
外抜き:90、内抜き:70-140
外抜き:120、内抜き:70-180
外抜き:160、内抜き:100-220
外抜き:200、内抜き:100-260
外抜き:250、内抜き:180-340
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29047105
品番
30-10-S
参考基準価格(税別)
¥69,400
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
能力(mm)
外抜き:120、内抜き:70-180
アーム長さ(mm)
100
最大荷重(t)
6
爪厚さ(mm)
2.6
爪幅(mm)
30
爪長さ(mm)
7
適合
適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-10-T、適合アーム品番:1-91-S
質量(kg)
1.52
関連資料:
2021/2022年度 Plus X 5カテゴリ賞(0.07MB)
Plus X 2022年ベスト商品賞(0.06MB)