30-2-S 3本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ) 29047114

3本アーム薄爪プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
能力(mm)外抜き:160、内抜き:100-220
内容量1個注文コード29047114品番30-2-S
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。

能力(mm)外抜き:160、内抜き:100-220アーム長さ(mm)150最大荷重(t)9爪厚さ(mm)4.5爪幅(mm)32爪長さ(mm)15適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-2-T、適合アーム品番:2-151-S質量(kg)3.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする