KUKKO(クッコ)
3本アーム薄爪プーラーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
能力(mm)
外抜き:130
外抜き:130
外抜き:200
外抜き:250
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29047148
品番
30-10-SP
参考基準価格(税別)
¥150,610
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
能力(mm)
外抜き:130
アーム長さ(mm)
100~350
質量(kg)
5.11
セット内容
5.11