B256X-4-R0.5 超硬4枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B256X 30° 7Leaders 29047420

超硬4枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B256X 30°

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本刃径(Φmm)4寸法R(mm)0.5シャンク径(Φmm)6注文コード29047420品番B256X-4-R0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

4枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。
一般的な切削加工で威力を発揮します。
高速側面切削加工に対応します。

用途
溝コーナーR加工
肩R付側面加工
ラジアス形状加工
材質UMG刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4刃先形状コーナーR寸法R(mm)0.5コーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30有効刃長(mm)11
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切り込み深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性のないものをご使用下さい。
※乾式の場合には、切りくず詰まりが無いよう、エアーブローにて切りくずを除去してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする