KUKKO(クッコ)
スクリューエキストラクター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29047857
品番
49-2
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
全長(mm)
57.8
材質
クロームバナジウム
質量(kg)
0.01
ねじ下穴サイズ(mm)
3.2
先端径(mm)
2.5
シャンクサイズ(mm)
3.8
適応ボルトサイズ
6-8mm、1/4-5/16