49-4 スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ) 29047875

スクリューエキストラクター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29047875品番49-4
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。

全長(mm)71材質クロームバナジウム質量(kg)0.03ねじ下穴サイズ(mm)6.5先端径(mm)5.5シャンクサイズ(mm)7.1適応ボルトサイズ11-14mm、7/16-9/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29047866
2023-07-24
用途: バイク修理
その他業種

全品10%オフの時に購入したので、お得感が増え、満足出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする