KUKKO(クッコ)
スクリューエキストラクター
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
29047909
品番
49-8
参考基準価格(税別)
¥5,320
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。
全長(mm)
100
材質
クロームバナジウム
質量(kg)
0.29
ねじ下穴サイズ(mm)
20
先端径(mm)
18.5
シャンクサイズ(mm)
18
適応ボルトサイズ
33-45mm、1_3/8-1_3/4