曜日別特売
K-26-B ベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ) 29049099

ベアリングエキストラクターセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セットセット内容内抜きエキストラクター(21-5・21-6・21-7・21-8)、スライドハンマー(KS-22-01-GH)、ハンドル(G-22)注文コード29049099品番K-26-B
参考基準価格(税別)¥145,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
セット内容内抜きエキストラクター(21-5・21-6・21-7・21-8)、スライドハンマー(KS-22-01-GH)、ハンドル(G-22)寸法(mm)スライドハンマー:290質量(kg)8.44、スライドハンマー:0.9ベアリング内径(Φmm)28~70

商品説明動画

KUKKO 26-A (Kugellager-Schlagauszieher-Satz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする