KUKKO(クッコ)
油圧式ベアリングプーラーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(kg)
19.39
14.99
19.39
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29050158
品番
818-150
参考基準価格(税別)
¥288,200
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
油圧式ベアリングプーラーセット
質量(kg)
19.39
高さ(mm)
500
径(Φmm)
ベアリング:25-155
リーチ寸法(mm)
780