曜日別特売
JW-186 BODY TOUGHNESS ヒートブースト ヘビーウェイト ハイネックシャツ おたふく手袋 29051183

JW-186 BODY TOUGHNESS ヒートブースト ヘビーウェイト ハイネックシャツ おたふく手袋 29051183
JW-186 BODY TOUGHNESS ヒートブースト ヘビーウェイト ハイネックシャツ おたふく手袋 29051183
JW-186 BODY TOUGHNESS ヒートブースト ヘビーウェイト ハイネックシャツ おたふく手袋 29051183

BODY TOUGHNESS ヒートブースト ヘビーウェイト ハイネックシャツ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ3L
11.ブラック
内容量1枚注文コード29051183品番JW-186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

エアサンド構造が高い保温力を実現。
空気層を挟んだ2層構造に微細起毛と遠赤加工をプラスした、トリプル保温のコンプレッション。
首、脇、腕の内側部分には、伸縮性にすぐれたライトウェイト(薄地)の微細起毛ファブリックを使用。
縫い糸が気になる臭いをスピード消臭。

11.ブラックサイズ3L機能微細裏起毛・遠赤外線加工・スピード消臭・BTパワーストレッチ・吸汗速乾混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10胸囲(cm)108~116身長(cm)175~185RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29051113
2021-12-18
用途: 生産工場でインナーに、DIYの時
井上 瓦店

丈が程よく長めで背中が気持ち悪くなくほどよいフィット感で厚めの生地で最高 でもネックの部分が頼りない

対象商品 : 29051113
2018-11-05
用途: 冬に向って、山の手入れ、山登りに使用

夏用が使い勝手がよかったので、冬に向って新張した。
なかなか着心地が好い。

対象商品 : 29051104
2019-01-26
用途: 屋外作業、交通整理
天理教 本鯱城分教会その他業種

ただ立っているだけだとあまり暖かくありませんが、動作をすると発汗するのか、暖かく感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする