曜日別特売
KJP-904 PPソケット 光明製作所 29054236

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径40
呼び径(B)1 1/2
内容量1個注文コード29054236品番KJP-904
参考基準価格(税別)¥13,920販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
用途二層管ポリエチレンパイプ用継手呼び径40材質金属形状ソケット規格JWWA B116呼び径(B)1 1/2適合管PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29054218
2024-04-04
用途: 水道配管改修
REO企画

商品は何の問題もなく使用できました。40年以上前の水道配管の改修に使用。配管詰まりの改修以来で、配管を切断する必要があり使用しました。商品は何の問題もなく古い配管にも使用できました。

対象商品 : 29054193
2021-04-28
用途: 給水加圧ポンプの設置時
建設業・工事業

非常に簡単に取付ができて漏れもなく満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする