曜日別特売
HYG-KT-PRO-B00 簡易トイレ(便器) ハイジー ベッドパンキット モレーンコーポレーション 29056573

HYG-KT-PRO-B00 簡易トイレ(便器) ハイジー ベッドパンキット モレーンコーポレーション 29056573
HYG-KT-PRO-B00 簡易トイレ(便器) ハイジー ベッドパンキット モレーンコーポレーション 29056573
HYG-KT-PRO-B00 簡易トイレ(便器) ハイジー ベッドパンキット モレーンコーポレーション 29056573

簡易トイレ(便器) ハイジー ベッドパンキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード29056573品番HYG-KT-PRO-B00
参考基準価格(税別)¥58,750販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ハイジー ベッドパンキット は、感染源となる排泄物を簡単・清潔に管理、処分できる商品です。
使い捨てのバック内には超吸収パッドが入っており、約30秒で約600mlの液体をジェル化。さらにその場で封ができ、臭いも簡単に封じ込めます。
汚物の飛散を防ぐので、病院での使用はもちろん、自宅介護や災害時等、様々な現場で活躍する簡易トイレです。
※このキットには専用サポートも付属しており、様々な体格の方にもご利用いただけます。
【災害時にも】
水や電気を一切使用しないシステムなので、感染対策だけでなく、災害時にも活躍します。
有事の際の備蓄に適した商品です。

用途医療、介護ケア、災害用の簡易トイレ仕様ラテックスフリーセット内容専用ベッドパンサポート×10個、専用サポート延長アダプター×2個、ベッドパン・ポータブル便器バッグ(20枚×10小箱)寸法(cm)専用ベッドパンサポート:62.2×45.7、吸水パッド:13×24吸水量(mL)600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする