グリーンクロス
建災防統一標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
表示内容
分別励行
分別励行
分別励行
頭上注意
足もと注意
開口部注意
感電注意
安全帯使用
保護帽着用
立入禁止
整理整頓
積載荷重
消火器
喫煙所
禁煙
火気厳禁
墜落注意
担架
駐車禁止
酸欠注意
安全通路
昇降階段
休憩所
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
450×300×1
450×300×1
600×450×1
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
29057167
品番
KS-17
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥449
販売価格(税別)
¥
408
バスケットに入れる
屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。
建災防統一標識です。
用途
工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に
表示内容
分別励行
取付
ビス(別売)
材質
ポリプロピレン製
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
450×300×1
アズワン品番
64-6556-08
メーカー商品コード
1146070217
仕様
穴4箇所・角R
取付穴径(mm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
もっと見る