KS-22 建災防統一標識 グリーンクロス 29057219

建災防統一標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
表示内容休憩所
休憩所
頭上注意
足もと注意
開口部注意
感電注意
安全帯使用
保護帽着用
立入禁止
整理整頓
積載荷重
消火器
喫煙所
禁煙
火気厳禁
墜落注意
担架
分別励行
駐車禁止
酸欠注意
安全通路
昇降階段
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)450×300×1
内容量1枚注文コード29057219品番KS-22
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥449
販売価格(税別)
408

屋外耐候性の高い、ポリプロピレン製です。
建災防統一標識です。

用途工場や工事現場への第三者の侵入防止及び、危険個所への侵入防止に表示内容休憩所取付ビス(別売)材質ポリプロピレン製寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)450×300×1アズワン品番64-6556-13メーカー商品コード1146070222仕様穴4箇所・角R取付穴径(mm)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする