曜日別特売
742860 深型スチール収納庫 両開き(下置き) スマイル[家具] 29058104

深型スチール収納庫 両開き(下置き)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
高さ(mm)1120
グレー
棚段数3
内容量1台注文コード29058104品番742860
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

耐久性の高いスチール製収納庫。奥行き500mmなのでA3サイズの書類など幅広い大きさの収納物に対応できます。アジャスター付なのでベース不要です。

種類両開きグレー高さ(mm)1120有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×455×1024mm付属品鍵2本、配線ホール材質スチール奥行(mm)500間口(mm)880最大積載量(kg)50/1枚(等分布)棚板数(枚)2棚段数3設置形態下置き専用付き外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×500×1120棚板調整ピッチ(mm)35均等耐荷重(kg/段)75
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29058104
2022-01-13
用途: 保管庫として
医療・福祉・介護関連業

組立も比較的容易に組みあがりました。
耐久性もありそうで問題無く使用出来そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする