- 回収袋 万能 モノタロウ 29058339

- 回収袋 万能 モノタロウ 29058339
- 回収袋 万能 モノタロウ 29058339
- 回収袋 万能 モノタロウ 29058339
モノタロウ

回収袋 万能

(29件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)650
長さ(mm)800
内容量1巻注文コード29058339品番-
販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

編みメッシュサイズ4mmなので耐久性抜群。
落ち葉から空き缶、ペットボトルの回収。作物の保管などに便利な袋です。

用途落ち葉や作物の回収保管や空き缶などの回収材質ポリエチレンブルー目合い(mm)4幅(mm)650長さ(mm)800
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※鋭利なものは入れないでください。穴のあくおそれがあります。
※火の気のある場所で使用しないでください。また保管しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-30
用途: 落ち葉、剪定枝の収納
フォトランド

冬場の落ち葉、剪定枝は乾燥させることにより軽量になり、焼却場持ち込み時に搬入コストが抑えられる。堆肥作成時に生ごみと混合しても発酵しやすくなる。また直焼却、ストーブの燃料として有利なのは言うに及ばない。
 乾燥のための収納に使用している。これは通気性もよく、紙の肥料袋より効率が良い。収集に使うちり取りバッグ 折りたたみ式、角型袋 自立式などをおおえる大きさで作業しやすい。

2025-11-18
用途: 長ネギの収穫に使いました
その他業種

この袋に収穫したネギを入れ、袋ごとペール缶に立てて入れ、ネギを入れたペール缶をムロにしまって貯蔵用の野菜にします。ネットは丈夫で、カボチャを10個位入れても強度的に問題ありませんでした。
庭のゴミの回収にも良さそうなので、今後もまた利用したいと思います。

対象商品 : 29058348
2024-11-21
用途: アルミ缶回収
岩出商店サービス業

縛りやすくほどけやすい紐の為、とても便利だ。袋は下の方が、擦れるとすぐすぐ穴が空くが、その他は特に問題ない。またりぴする予定

1が参考にしています
2024-11-06
用途: 潰したアルミ缶入れ
社会福祉法人椎の木会医療・福祉・介護関連業

福祉施設です。空き缶のリサイクル作業をしており、潰したアルミ缶を入れ、リサイクル業者に持ち込んだりするのに使っています。

対象商品 : 29058339
2024-03-19
用途: 資源ごみ保管

いいですね、資源ごみ頻繁に出せないのでペットボトルなど入れておきます。
いままでビニル袋にうれてましたが、洗浄後のボトルで濡れてこまっていたが、
保管時に乾燥して楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 29058348
2024-03-21
用途: トマトの切った葉っぱ入れ(コンテナの代わり)
あげはり農園農・林・水産業

ネットの糸は太めです。しっかりしています。
袋下側の角の耳も縫ってあるので、中身を捨てる時の持ち手になって便利です。
ホームセンターで売ってる物よりしっかりしている印象です。

対象商品 : 29058339
2024-04-10
用途: 水中のごみ回収
文化総合企画株式会社

以前は野菜収穫ネットを使用していましたが強度不足でした。大変丈夫で満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 29058339
2023-12-20
用途: テント保管用

テント放水加工の加水分解を極力避けるため、通気性のある袋を探していたが、丈夫さも大きさもぴったりでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする