色(座面)ダークグレー色(背面)ダークグレー全高(mm)1148仕様座調節無材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)423(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC張地リネット肘掛固定肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)648×570×1148色(本体)ブラック肘高さ(mm)638グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートなしヘッドレストあり