色(座面)グレー色(背面)グレー全高(mm)1140仕様座調節有材質背・座インナーシェル/樹脂成型品、肘/樹脂成型品、支基/スチール、脚/樹脂成型品、キャスター/Φ60ナイロンキャスター(ノーマル)、ハンガー/樹脂成型品寸法(mm)415(シートハイ)シリーズスフィアキャスターノーマルナイロンC張地インターロック肘掛可動肘寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×1140色(本体)ホワイト肘高さ(mm)620グリーン購入法適合背タイプEXハイハンガーありランバーサポートなしヘッドレストあり