曜日別特売
8CBAYW FXW4 パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル オカムラ(岡村製作所) 29076190

8CBAYW FXW4 パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル オカムラ(岡村製作所) 29076190
8CBAYW FXW4 パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル オカムラ(岡村製作所) 29076190

パラベル,スタンダードタイプ,木4本脚ナチュラル

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送25日以内出荷とは
色(本体)ホワイトボディ
色(張地)インディゴ
張地インターロック
内容量1脚注文コード29076190品番8CBAYW FXW4
参考基準価格(税別)¥82,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
色(本体)ホワイトボディ色(張地)インディゴ全高(mm)815座面高さ(mm)440タイプスタンダードタイプシリーズパラベルキャスターなし張地インターロック肘掛肘なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×530×815グリーン購入法適合脚の種類木4本脚ナチュラル
関連資料:単品カタログ(0.92MB)取扱説明書:(3.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,470/税込2,717
全国数量3以上のご注文0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする