曜日別特売
NE454ADJZU14A FHP45形4灯相当 スクエア 下面開放(直付・埋込兼用形690角) 日立 29078868

FHP45形4灯相当 スクエア 下面開放(直付・埋込兼用形690角)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード29078868品番NE454ADJZU14A
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
色温度(K)6500光源色昼光色グリーン購入法適合定格光束(Lm)12230
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき8,500/税込9,350
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする