HotaluX(ホタルクス)
高天井用LED器具 電源一体型 トラックヤード・軒下用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
29079900
品番
DRGE17H03(MP)G/ND-PJX8
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高天井LED器具 防雨・防塵・耐塩害形・保護等級:IP65 直付形・電源一体型・Ra82
用途
トラックヤード・軒下等の照明
質量(kg)
5
タイプ
水銀灯400W相当
使用温度範囲(℃)
-20~50(一時的には最大60)
定格電圧(V)
AC100~242
全光束(Lm)
16400
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
取付姿勢
自在:発光面が最大’±100°可動
平均消費電力(W)
95.5
LED寿命(時間)
60000(光束維持率80%)
配光角度(°)
110
注意
※器具取付の電源工事は必ず工事店・電気店(有資格者)にご依頼ください。
※落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません