曜日別特売
LN9-141 覗き見防止フィルター Looknon-N9 モバイル・ノートPC用 光興業 29081930

覗き見防止フィルター Looknon-N9 モバイル・ノートPC用

商品レビューを投稿する
対応インチサイズ14.0(16:10)
内容量1個注文コード29081930品番LN9-141
2月1日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

視界制御機能(可視領域60°)。
見やすい明るさと鮮明な画面。
紫外線は99%カット。
ブルーライトカット率40%。
光沢面側、ノングレア面側双方表面として使用できます。
キズに弱い液晶画面をがっちりガード。
取付はフィルターを着脱出来る「タブストッパータイプ」と、独自開発の繰り返し使える再粘着テープ式着脱タイプの「トライアングルテープ」を採用

対応機種Looknon-N9紫外線防御率(%)99取付け方法再粘着テープ式着脱タイプ対応インチサイズ14.0(16:10)のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする