曜日別特売
SHTPW-58TVF 大型液晶TV用保護フィルター(反射防止タイプ)SHTP-TV 光興業 29082316

大型液晶TV用保護フィルター(反射防止タイプ)SHTP-TV

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
対応インチサイズ58(16:9)
内容量1個注文コード29082316品番SHTPW-58TVF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

反射率2.0%で業界屈指の低反射。
衝撃に強い硬質ポリカ製でキズを防止、画面を保護。
ホワイトボードマーカーなどでフィルターに直接書ける、消せる。
取付付属品:透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個。
フレームなしテレビ用。
ノングレアタイプ。
モニターの形状により取付られない場合があります。

用途ベゼルレス用付属品透明樹脂ストッパー10個、下部用透明樹脂ストッパー3個材質硬質ポリカ対応機種大型液晶TV用反射率(%)2対応インチサイズ58(16:9)のぞき見防止対応反射防止対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする