曜日別特売
KU92242-CL-JP 空調ウェア脇下チャコール(ウェアのみ) JAPPY 29083926

KU92242-CL-JP 空調ウェア脇下チャコール(ウェアのみ) JAPPY 29083926
KU92242-CL-JP 空調ウェア脇下チャコール(ウェアのみ) JAPPY 29083926
KU92242-CL-JP 空調ウェア脇下チャコール(ウェアのみ) JAPPY 29083926
KU92242-CL-JP 空調ウェア脇下チャコール(ウェアのみ) JAPPY 29083926
KU92242-CL-JP 空調ウェア脇下チャコール(ウェアのみ) JAPPY 29083926
KU92242-CL-JP 空調ウェア脇下チャコール(ウェアのみ) JAPPY 29083926

空調ウェア脇下チャコール(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード29083926品番KU92242-CL-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電動ファン(扇風機)とバッテリーの付いた作業服で、真夏の熱中症対策などに重宝します
紫外線遮断率95%のUVカット素材
背もたれと当たらない脇下にファンを配置
ポケット内にバッテリーを収納できるケーブルホール付き
腕や肩がもたつかないベストタイプ
ファンが運転席の背もたれに当たらず運転中も快適!

セット内容服のみ種別ベスト材質ポリエステルチャコールサイズL胸囲(cm)116肩幅(cm)46材質(ファスナー)コイル、(ファスナー引き手)金属
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする