JAPPY
LED高気密ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
5000
2700
5000
消費電力(W)
6.8
6.8
4.1
6
光源色
昼白色
電球色
昼白色
幅(mm)
114
157
181
236
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29084355
品番
JBK7201W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
ダウンライトとしてご使用いただけます
LEDのため消費電力の削減に貢献
オーソドックスなS形LEDダウンライトです
仕様
(その他仕様)Φ100/白熱球100W相当/アルミダイカスト(ファインホワイト)/LED一体型/SB形/防雨、(その他仕様)防湿型
幅(mm)
114
高さ(mm)
79
奥行(mm)
114
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.5
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
95
定格光束(Lm)
820