AR80FHP10V7 インクジェットプリンタ対応音楽用CD-R レコードデザイン Verbatim(バーベイタム) 29086087

本体

AR80FHP10V7 インクジェットプリンタ対応音楽用CD-R レコードデザイン Verbatim(バーベイタム) 29086087
AR80FHP10V7 インクジェットプリンタ対応音楽用CD-R レコードデザイン Verbatim(バーベイタム) 29086087
AR80FHP10V7 インクジェットプリンタ対応音楽用CD-R レコードデザイン Verbatim(バーベイタム) 29086087

インクジェットプリンタ対応音楽用CD-R レコードデザイン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)
ケース10mm透明プラケース(黒Trey)インデックスカード有り
10mm透明プラケース(黒Trey)インデックスカード有り
スピンドルケース
内容量1パック(10枚)注文コード29086087品番AR80FHP10V7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

アナログレコードをモチーフにしたバーベイタムオリジナルデザインのCD-Rです。対応のインクジェットプリンタでレーベル印刷可能。本商品Photo-Rとインクジェットプリンタでレコード調オリジナルデザインが簡単に作れます。独自開発AZO色素採用により優れた耐久性を実現しました。

用途音楽用CD本体質量(g)15.2記録方式1回のみ本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×1.2速度24倍速(データ用CD-Rとして使用する場合は48倍速でお使いいただけます)レーベル面色ホワイト印刷25-70mm録音時間(分)79.57入数10RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ対応ケース10mm透明プラケース(黒Trey)インデックスカード有り容量(MB)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする