AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674

サンプル画像

AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674
AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674
AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674
AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674
AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674
AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674
AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674
AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674
AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674
AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674
AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674
AP1900 AP1900 フルハーネス対応レインジャケット MAEGAKI(前垣) 29086674

AP1900 フルハーネス対応レインジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード29086674品番AP1900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防水膜に高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで加水分解による劣化を大幅に改善。
肩・裾脇には補強生地を採用することで、耐久性を向上させフルハーネス装着時にも安心して着用可能です。
ヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界と音を確保します。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
脇下にベンチレーション、左袖にはにペン差し及び腕章用ループ付き。

用途高所作業、電気工事、フルハーネス着用作業など仕様3層構造・ メットインフード・脇ベンチレーション・左袖ペン差し/腕章用ループ付セット内容ジャケットのみロイヤルブルーサイズS質量(g)450(Lサイズ)混率(%)表1:ナイロン100(ポリカーボネートコーティング)、表2:ナイロン100(ナイロンオックス/アクリルコーティング)胸廻(cm)80~92機能防水・透湿材質(裏)ナイロントリコット適応身長(cm)150~160耐水圧(mmH2O)20000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10000
注意
※パンツ別売 【AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ】と組み合わせればレインスーツとなります。

商品説明動画

メットインフード装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする