ラクテム
パイプホルダ マグネット付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法D(mm)
32
20
25
32
寸法L1(mm)
25
22
23
24
25
27
30
寸法L2(mm)
35.5
29
30
30.5
31.5
34.5
35.5
39
44
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29086918
品番
PHPM21-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
用途
取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。
材質
パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当
寸法L1(mm)
25
吸着力(N)
324
寸法D(mm)
32
寸法X(mm)
34
寸法L2(mm)
35.5
寸法T(mm)
8
寸法Y(mm)
16
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
28
材質(磁石)
本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。
※付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
※着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※吸着力は参考値、滑り止めゴム使用時や取り付け環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。