IDEAL(ホースバンド)
IDEAL ホースバンド (鉄)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
締付範囲(mm)
60(最小)、80(最大)
8(最小)、12(最大)
10(最小)、16(最大)
12(最小)、20(最大)
12(最小)、22(最大)
16(最小)、25(最大)
20(最小)、32(最大)
23(最小)、35(最大)
25(最小)、40(最大)
32(最小)、50(最大)
40(最小)、60(最大)
50(最小)、70(最大)
60(最小)、80(最大)
70(最小)、90(最大)
80(最小)、100(最大)
バンド幅(mm)
12
9
12
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29087408
品番
W1-80 (鉄) 3X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途
ホース等のバンド。
材質
軟鋼、亜鉛メッキ
バンド幅(mm)
12
推奨トルク(N・m)
5.0+0.5
締付範囲(mm)
60(最小)、80(最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください。