LDA-60-DG-SK リーフライト替球 SK11 29088135

LDA-60-DG-SK リーフライト替球 SK11 29088135
LDA-60-DG-SK リーフライト替球 SK11 29088135
LDA-60-DG-SK リーフライト替球 SK11 29088135

リーフライト替球

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全光束(Lm)6600
消費電力(W)60
内容量1個注文コード29088135品番LDA-60-DG-SK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

LEDリーフライト30W用の替球です。
SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。

用途LED交換球。適合60W用消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)6600LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする