TPD-618A デジタルパイプゲージ テクロック 29089964

デジタルパイプゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台
測定範囲(mm)12
内容量1台注文コード29089964品番TPD-618A
参考基準価格(税別)¥59,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
測定範囲(mm)12目量(mm)0.01測定力(N)1.5アンビル形状(mm)Φ5.0(Φ7.0、10.0)交換式(*Φ7.0、Φ10.0のアンビルはオプションです。)測定子形状(mm)Φ1.6球状平行度(μm)-指示誤差(μm)±20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする