曜日別特売
GSD-744K デジタルゴム硬度計 テクロック 29090025

デジタルゴム硬度計

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1台タイプFO準拠規格テクロックFO注文コード29090025品番GSD-744K
参考基準価格(税別)¥181,870販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です●今般、JIS規格やISO規格に大きな改正があり、ゴムの硬さ試験機の詳細や硬さ測定の方法がいくつか変更されています●軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します

タイプFO準拠規格テクロックFO押針形状(mm)直径25.2 円筒形押針高さ(mm)2.5スプリング荷重値 0度-100度(mN)550-4300(56.1-438.6gf)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする