曜日別特売
IC-4120B 特定小電力トランシーバー IC-4120 ICOM(アイコム) 29090558

特定小電力トランシーバー IC-4120

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード29090558品番IC-4120B
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。
免許・資格不要で使えるトランシーバーです。
従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。
これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。
また、買い替えコストを抑えることもできます。
水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。
逆に、音量を下げる設定も可能です。
単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。
また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。

仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GWトラスコ品番521-7268幅(mm)55.5ブラック高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯
関連資料:(3.38MB)
注意
※電池・充電池・充電器は別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29090558
2023-10-26
用途: 離れて作業する際
建設業・工事業

前のモデルのバッテリーがそのまま使える所がよかったいた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする