No.2 ハンマーシノ差 三口 KAKUI 29090627

ハンマーシノ差 三口

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード29090627品番No.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

ハンマー・シノ差し。3ツ口。

用途工具差し材質スチール質量(g)145内径(Φmm)小さい輪×2(25)大きい輪(50)耐荷重(kg)1以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする