OGK KABUTO
YS17インナーパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
XL
オプション
S
M
XL
寸法(mm)
10
21
18
12
10
8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29094110
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
RYUKI用補修パーツ
用途
インナーパッド
寸法(mm)
10
色
ダークグレー
サイズ
XL