曜日別特売
MUS200DRG 充電式噴霧器 マキタ 29096544

MUS200DRG 充電式噴霧器 マキタ 29096544
MUS200DRG 充電式噴霧器 マキタ 29096544
MUS200DRG 充電式噴霧器 マキタ 29096544
MUS200DRG 充電式噴霧器 マキタ 29096544
MUS200DRG 充電式噴霧器 マキタ 29096544
MUS200DRG 充電式噴霧器 マキタ 29096544

充電式噴霧器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード29096544品番MUS200DRG
参考基準価格(税別)¥167,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18作業量(目安)約50~80分充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安商品タイプ本体+バッテリ付き
関連資料:(3.08MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする