マキタ
充電式噴霧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
29096560
品番
MUS200DZ
参考基準価格(税別)
¥132,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
付属品
2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス
質量(kg)
6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流18
タンク容量(L)
20
本体寸法(mm)
290×405×595H
最高圧力(MPa)
2
吐出量(L/min)
約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)
作業量(目安)
約50~80分
商品タイプ
本体のみ
関連資料:
(3.08MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り