RFCB-38GN リコ キューブソファ アール・エフ・ヤマカワ 29097759

 

RFCB-38GN リコ キューブソファ アール・エフ・ヤマカワ 29097759
RFCB-38GN リコ キューブソファ アール・エフ・ヤマカワ 29097759
RFCB-38GN リコ キューブソファ アール・エフ・ヤマカワ 29097759
RFCB-38GN リコ キューブソファ アール・エフ・ヤマカワ 29097759
RFCB-38GN リコ キューブソファ アール・エフ・ヤマカワ 29097759
RFCB-38GN リコ キューブソファ アール・エフ・ヤマカワ 29097759

リコ キューブソファ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード29097759品番RFCB-38GN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクトなキューブ型の張りぐるみスツール。1台約4kgと軽量で移動も容易です。張地はエコテックス(R)スタンダード100認証のファブリックを使用。落ち着いた色目で馴染みやすい4色のカラー展開で、単色はもちろん異なるカラーでの組み合わせレイアウトもおすすめです。座り心地は固めで、沈み込みが少なく立ち上がりやすい仕様。アジャスター付き。

用途エントランスの待合スペースからミーティングシーンまで多目的にご利用いただけます。単独でも並べてベンチのようにしても。グリーン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×380座面寸法(幅×奥行)(mm)380×380本体質量(kg)4材質本体:天然木・ウレタンフォーム、張地:布(再生ポリエステル56%・ポリエステル44%)、アジャスター:PP質量(kg)4素材ファブリック外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×380
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする