曜日別特売
ST-3265BR バースツール 市場 29097960

 

ST-3265BR バースツール 市場 29097960
ST-3265BR バースツール 市場 29097960
ST-3265BR バースツール 市場 29097960
ST-3265BR バースツール 市場 29097960
ST-3265BR バースツール 市場 29097960
ST-3265BR バースツール 市場 29097960
ST-3265BR バースツール 市場 29097960
ST-3265BR バースツール 市場 29097960

バースツール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード29097960品番ST-3265BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

レトロ感が漂う合皮とスチールをミックスした組立式バースツール。丸みのある座面が体にフィット。

色(張地)ブラウン座面高さ(mm)740座面寸法(幅×奥行)(mm)475×400本体質量(kg)7.1材質合成皮革(PU)、金属(スチール)、ウレタンフォーム質量(kg)7.1ブラウンシリーズヴィーノ耐荷重(kg)80背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×525×1050塗装粉体塗装高さ調節不可素材レザー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1につき2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする